日本技研工業
日本技研工業の ポリ袋・ゴミ袋
日本技研工業の 地域指定ゴミ袋
名古屋市事業系可燃ゴミ袋
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
25836099
品番
NGY-42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
名古屋市指定事業系可燃ごみ袋です。
容量(L)
約90
厚さ(mm)
0.02
材質
高密度ポリエチレン
持ち手
なし
寸法(横×縦)(mm)
1100×850
対象
可燃
対象地域
名古屋市