ザ・霧吹き (振り子式)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25836345 品番 ♯50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
容量(mL)500 材質本体:ポリプロピレン、容器:PET.G ブルー 質量(g)約90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約95×95×195 使用流体 危険物の類別非危険物
注意
※耐薬性の材料を使用していますが、塩酸などの酸性の薬品、シンナーなどの溶剤、ガソリンなどの揮発性のある液体、ペンキやのりなどの粘性のある液体、及びお湯は使用しないでください。
※アルコール消毒にも使えますが、無水エタノールの場合は80%以下にうすめてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:124

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25836345
2022-07-07
用途:
施設内のアルコール消毒に使用
トヨタ産業技術記念館 様

使いやすく壊れにくいので助かっています。以前別のスプレーを使っていましたがすぐに壊れてダメになったしまいましたので。

対象商品:
25836345
2022-08-13
用途:
マザータッチという洗剤掃除に使ってる
湯川胃腸病院 様 (医療・福祉・介護関連業)

毎日使ってるとスプレー部分が握ってもでなくなる。定期的に交換が必要。

2021-04-26
用途:
霧吹き
農・林・水産業

吸水管が蛇腹で柔らかく逆さまでも問題なく使えるのでその点フルプラのスプレーより少し上ですね
フルプラより引き金部分が小さくてストロークも短めですのでそのあたり好みが分かれるかも

対象商品:
25836345
2021-01-28
用途:
手の消毒
教育・研究機関

透明の容器なので一目で残量も分かり、大変使いやすいです。

2人が参考にしています
対象商品:
00435252
2018-11-27
用途:
キッチン周りのアルコール消毒液入れに使用
飲食業

どんな角度でもスムーズに噴射します。床に落とすと透明のボトルは割れますので気を付けて使用しています。透明のボトルのみの販売があれば・・・。

対象商品:
00435252
2015-11-19
用途:
観葉植物の水やり

振り子式は、水が少なく成っても使用可能で扱い安く便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする