アイボリー floatトイレクリーナー&ケース ヨコズナクリエーション 25836598 アイボリー floatトイレクリーナー&ケース ヨコズナクリエーション 25836598 アイボリー floatトイレクリーナー&ケース ヨコズナクリエーション 25836598 アイボリー floatトイレクリーナー&ケース ヨコズナクリエーション 25836598

floatトイレクリーナー&ケース

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード25836598 品番アイボリー
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

磁石内蔵でクリーナーを清潔に空中収納!
持ち運びができるので水ダレする心配がありません。
毛にウェーブ加工を施しているので気になる水ハネを抑えられます。

使用場所トイレ 材質(ケース本体)ABS樹脂、(持ち手・クリーナー柄・リング)PP、(ブラシ)ポリエステル、(磁石)鉄 アイボリー 質量(g)約280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約92×127×379 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25836598
2023-03-20
用途:
トイレ掃除
製造業

下に水が全くたまらないので、清潔に保てます。スポンジも傷もつかないタイプで、水切りもよく、とても掃除しやすいですし、さっとブラシも使いやすくとても満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする