Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の ガーデンフェンス・連杭
深型土留め石積み調
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
25836765
品番
アイボリー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
仕様
地面に挿さる部分(地下部)の高さ 長い方:14.5(cm)、地面に挿さる部分(地下部)の高さ 短い方:11(cm)
材質
ポリプロピレン
色
アイボリー
サイズ
45型
寸法(cm)
(1枚あたり)46×3×39.5
高さ(cm)
(地上部)25、(吊り下げ部含む)42