色(座面)ミディアムマリン色(背面)ミディアムマリン全高(mm)1035~1125座面高さ(mm)420~510本体質量(kg)13.3肘掛なし材質背:(背フレーム)強化ナイロン(背板)ポリプロピレン(クッション)スラブウレタン(張り地)エコPVCレザー、座:(座板)ポリプロピレン(クッション)モールドウレタン(張り地)エコPVCレザー、脚:強化ナイロン、キャスター:ポリウレタン巻き質量(kg)13.3種類オフィスチェア奥行(mm)570キャスターポリウレタン巻きキャスター座上下調節ガス圧昇降式外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×570×1035~1125色(本体)ブラック座面寸法(幅W×奥行D)(mm)505×410~460グリーン購入法適合背タイプアディショナルバックランバーサポートありサービス分類組立・設置・取付キャスターの有無あり