BFL-2S 偏光サングラス老眼鏡 BFL-2S スモーク偏光 クリアー光学 25841979

BFL-2S 偏光サングラス老眼鏡 BFL-2S スモーク偏光 クリアー光学 25841979
BFL-2S 偏光サングラス老眼鏡 BFL-2S スモーク偏光 クリアー光学 25841979
BFL-2S 偏光サングラス老眼鏡 BFL-2S スモーク偏光 クリアー光学 25841979

偏光サングラス老眼鏡 BFL-2S スモーク偏光

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード25841979品番BFL-2S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000

【老眼鏡付】多くのシニアユーザーから圧倒的な支持を得ているシフトアップシニアがバージョンアップして、再登場!!今回からは、老眼部分を前に倒して日中は偏光・老眼として。また、光量の少ない時は老眼鏡部分を立てて無色透明な老眼鏡としてお使い頂けます。
バネチョウバンテンプル。ギラつきを防ぐ偏光レンズ。UVカット。ソフトケース付

仕様偏光(偏光度99%以上)、UVカット(99%以上カット)、ブルー光カット、クリア老眼鏡付、バネチョウバンテンプル度数+2.50レンズスモーク偏光+クリア老眼鏡材質(フレーム)合金医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X00015000001医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがございますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする