- たびのような作業靴 モノタロウ 25842024 - たびのような作業靴 モノタロウ 25842024 - たびのような作業靴 モノタロウ 25842024 - たびのような作業靴 モノタロウ 25842024

たびのような作業靴

(51件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 25842024 品番 -
販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

足袋のようなはき心地の作業靴です。
布地のアッパー材で通気性も良く、天然ゴム底ですべり防止と作業に快適な靴です。

サイズ(cm)24 ホワイト 足幅2E 材質(アッパー)綿 用途建築・土木・農作業など 形状ローカット 種類作業靴 材質(ソール)ゴム 標準質量(g/片足)250(26cm) 機能通気性 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプたびぐつ
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※火の近くに置かないでください。軟化または変形することがあります。
※使用後、乾燥させる場合は陰干ししてください。
※油をひいてある場所では使用しないでください。
※足に合わない製品を履くと靴ずれ等足の健康を害します。足に合ったサイズをお選びください。また、発汗などによりかゆみやかぶれを感じた場合は、ただちに使用を止めてください。
※使用状況、頻度、保管環境により、長時間保管された製品は品質が劣化するおそれがあります。
※地面の状況により滑るおそれがありますので注意してください。

通気性が良く足袋のような作業靴。
真上からみた様子 甲の部分がゴムなので伸縮が良好

かかとの素材は柔らかいスリッポンタイプです。
アッパー素材に布地を使用しているので通気性が良く、甲の部分がゴムでできているので伸縮性も良好です。
サイズは24〜28cmまで8サイズがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:488

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 51
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-08
用途:
筋トレ用(フリーウェイトトレーニング)

足袋靴は、バーベルを使うような踏ん張りのいるフリーウェイトトレーニングでは良いと見聞きしていたものの、他社では24cmサイズの取扱がありませんでした。
靴底の形状のグリップ感と、足指を締め付けない作りで地面への踏ん張りが効きます(個人的には裸足でやるより楽に感じます)
輸入物の、良いといわれるフラットなブランドシューズは足幅が狭めのつくりで足指で地面をうまくつかめなかったので、これは楽です。
また持ち運び時にも、値段も安く、ソールが曲がるため躊躇なくつぶせ、軽いので助かっています。
筋トレする人はモノタロウブランドが安くなるキャンペーンの日についでに買ってみられてもいいと思います。

対象商品:
25842094
2026-01-04
用途:
すぐペンキで汚れるので白以外の色が好みです。
安田工業 様 (建設業・工事業)

足袋を履きたくないので購入してます。
すぐ汚れが目立つ白のみなので色つきあれば良いですね。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2025-12-26
用途:
これ!でした!
マルケイ企画 様

作業靴は年中履いています。

こちらの靴は素材が柔らかく、足にフィット
しやすいです。
横幅、甲高とも問題ありません。

あとは耐久性があるかどうかです。

2025-12-16
用途:
スリッポン
マルケイ企画 様

急いで外に出るときに紐付きだと
面倒なのでスリッポンを愛用してます。

車の運転用に最適です。

底が薄いため、長時間歩くと
疲れます。

対象商品:
25842058
2025-11-16
用途:
清掃
建設業・工事業

屋内、屋外の両方で使用。少し小さめが履きやすい、安くて助かる。

2025-08-04
用途:
車の運転に
植熊 様 (建設業・工事業)

足の裏の感覚が分かりやすいので、アクセルを踏み込む感覚が分かりやすいです。仕事では安全靴を履いていますし、カジュアルすぎる見た目なので、買い物等のちょっとした近所へのお出掛けに向いています。よく「上靴ですか?」と言われます。

対象商品:
25842085
2025-07-04
用途:
軽土木、軽建設、サンドブラスト、他
吉岡石材工業 様

足に馴染む。軽い。安め、脱ぎ履きが用意。しかしながら、酷使すると寿命が早まるので注意。

対象商品:
25842049
2025-06-21
用途:
屋根などの作業で使いました。
建設業・工事業

ピッタリして、瓦の上でも安心して作業ができました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
アッパーの素材は綿100%でしょうか。
回答:
綿100%になります。
2024-04-01
質問:
天然ゴム底とありますが、具体的にどの部分でしょうか。
回答:
地面と接触する部分がゴム素材となっております。
足裏と接触する部分はゴムではございません。
2024-04-01

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする