ナカバヤシ
ナカバヤシの ホワイトボード
ナカバヤシの ホワイトボード(壁掛け)
プラスチックずっとカレンダーボード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25842155
品番
CLBP-1919
参考基準価格(税別)
¥1,230
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
書いて消せるカレンダーです。個人の予定は勿論、家族の予定・連絡ボードに使えます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×11.8×190
有効盤面寸法(幅W×高さH)(mm)
180×180
質量(g)
200
材質
フレーム:天然木(松)、盤面:スチール、芯材:ダンボール板、MDF
付属品
イレーザー付マーカー0.8mm(赤・黒各1本)、吊り紐(1本)、吊り下げ金具(2個)、ネジ(2本)、丸マグネットシート(12個セット)、虫眼鏡マグネットシート(2個セット)
仕様
裏面スタンド付き
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応