ナカバヤシ
ナカバヤシの 看板・POP・掲示用品
ナカバヤシの パネル/ボード/イーゼル
ナカバヤシの 黒板/ボード
ウッドおうちこくばんボード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25842189
品番
KBM-4732
参考基準価格(税別)
¥5,070
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
自宅や店舗で使える、昔ながらの黒板のようなウッドボード。
有効盤面寸法(幅W×高さH)(mm)
435×275
付属品
マーカー×1、専用こくばん消し×1、ウッドマグネット×4、マグネットシート×4、吊り紐×1、吊り金具×1、吊り金具ねじ×2、トレー×1、トレー固定ねじ×2
材質
フレーム:天然木塗装(松)、盤面:スチール、芯材:段ボール
質量(g)
800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
470×14.5(トレー含む60)×310(トレー含む320)
RoHS指令(10物質対応)
対応