ナカバヤシ
ナカバヤシの 看板・POP・掲示用品
ナカバヤシの パネル/ボード/イーゼル
ナカバヤシの 黒板/ボード
ウッドおうちこくばんボード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
有効盤面寸法(幅W×高さH)(mm)
585×425
注文コード
25842198
品番
KBM-6247
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,300
この商品は
有効盤面寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
自宅や店舗で使える、昔ながらの黒板のようなウッドボード。
有効盤面寸法(幅W×高さH)(mm)
585×425
付属品
マーカー×1、専用こくばん消し×1、ウッドマグネット×4、マグネットシート×4、吊り紐×1、吊り金具×1、吊り金具ねじ×2、トレー×1、トレー固定ねじ×2
材質
フレーム:天然木塗装(松)、盤面:スチール、芯材:段ボール
質量(g)
1250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
620×14.5(トレー含む60)×460(トレー含む470)
RoHS指令(10物質対応)
対応