SF401SGAF-BLU-F セキュアフィット 保護めがね ガスケット付き 3M(スリーエム) 25842478 SF401SGAF-BLU-F セキュアフィット 保護めがね ガスケット付き 3M(スリーエム) 25842478 SF401SGAF-BLU-F セキュアフィット 保護めがね ガスケット付き 3M(スリーエム) 25842478 SF401SGAF-BLU-F セキュアフィット 保護めがね ガスケット付き 3M(スリーエム) 25842478

セキュアフィット 保護めがね ガスケット付き

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25842478 品番SF401SGAF-BLU-F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

3M(TM) SCOTCHGARD(TM) 防曇コーティングにより曇りにくさが長持ちします。
ソフトなノーズパッドとツルのすべり止めでズレにくくなっています。
3M独自の応力分散技術により、どんな顔幅の方へも快適なフィットを提供します。
調整を必要とせず、ただかけるだけで抜群の快適・安全を提供します。
着脱可能なクッション性の高いガスケットがついています。ガスケットが顔と保護めがねの隙間を埋め、粉じんの流入や飛来物による危険を軽減します。

仕様防曇加工、紫外線(UVA・UVB)を99.9%カット、ノーズパッド付き レンズ色クリア 用途研磨/組み立ておよび機械作業 形状2眼型 質量(g)25 規格ANSI Z87.1 レンズ厚さ(mm)2
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品説明動画

セキュアフィット紹介動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25842478
2023-12-23
用途:
埃よけに
医療・福祉・介護関連業

ほこりや、花粉よけに使っています。

私は、鼻が低いですが、ずり落ちにくいです。

また、曇りにくいので、気に入っています。

それから、軽いので、カバンに入れていても、負担が少ないです。

対象商品:
25842478
2021-12-25
用途:
木材加工時

軽くて曇りません。長時間つけていてもずれにくいです。

対象商品:
25842478
2020-04-27
用途:
飛沫防止
製造業

軽くて装着に負担がなくてよい。どれくらいの耐久性があるかわかりませんが、もし蝶番のところが破損するようであれば、より一層の強度があったほうがよい。レンズのところをアルコール等で清掃することがあると思うので、耐薬品にも使える樹脂の採用も検討お願いいたします。

対象商品:
25842478
2023-06-11
用途:
溶接やグラインダー使用時
株式会社川田商会 協栄自工 様

塗装や溶接やグラインダー使用時に掛けるために購入しました。
先日アーク溶接の安全講習で使いましたが、かけた瞬間は全く問題ありません。
でも半日ですごく耳の上が痛くなります。
落ちないように先を曲げているのだと思いますが、1日は我慢できませんね。
耳にかかる部分を丸くするとか、耳に掛かる部分をラバーコートするとか
改善して欲しいです。

対象商品:
25842478
2020-03-27
用途:
花粉対策で通勤に使用
製造業

顔にしっかりとフィットして、花粉の侵入を防いでくれるる。
マスクと併用しても、レンズが曇らないから快適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする