SF407SGAF-BLU セキュアフィット 保護めがね 3M(スリーエム) 25842496 SF407SGAF-BLU セキュアフィット 保護めがね 3M(スリーエム) 25842496 SF407SGAF-BLU セキュアフィット 保護めがね 3M(スリーエム) 25842496 SF407SGAF-BLU セキュアフィット 保護めがね 3M(スリーエム) 25842496

セキュアフィット 保護めがね

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25842496 品番 SF407SGAF-BLU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

3M(TM) SCOTCHGARD(TM) 防曇コーティングにより曇りにくさが長持ちします。
ソフトなノーズパッドとツルのすべり止めでズレにくくなっています。
3M独自の応力分散技術により、どんな顔幅の方へも快適なフィットを提供します。
調整を必要とせず、ただかけるだけで抜群の快適・安全を提供します。

仕様防曇加工、紫外線(UVA・UVB)を99.9%カット、ノーズパッド付き レンズ色I/O グレー 用途屋外作業、屋内屋外を行き来する作業 質量(g)19 規格ANSI Z87.1 レンズ厚さ(mm)2
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品説明動画

セキュアフィット紹介動画
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:151

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25842487
2024-08-06
用途:
職場で保護具として使用
製造業

マスク付けていても曇らなくて良いです。また非常に軽いので長時間付けていても負担にならないので助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
25842487
2022-09-20
用途:
点検作業
株式会社イーピーテック 様 (製造業)

特に問題なく使用できました。作業中は、安心していられた。

対象商品:
25842487
2020-10-14
用途:
機械加工の保護めがね

視界を遮られる感覚がほとんどなく、軽くてフィット感が良いのでストレスが減りました。
防曇性能は今まで使った保護めがねの中では最高、マスクと併用しても曇りません。
価格も手ごろなのでしばらくこれで行こうかと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
25842487
2019-05-31
用途:
組付作業時

軽くてすごくいいです。
耳も痛くなりません。
これと似たタイプで値段が高いものも使いましたが、こちらの方がよさそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする