バイクカバーSIMPLE

(28件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25842575 品番 98201
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

後縛りひも:後部から裾を絞ることで、裾のめくれを防止します。
溶けない耐熱パッド:耐熱性コットンパッド付属。マフラーなど高温部に貼り付けることで、バイクカバーが溶けることを防ぎます。
風飛び防止センターベルト:車体横で固定できるので、地面に膝をついてベルトを装着する必要がありません。
大型ロック対応:前後に大型ロックに対応したチェーンホール(幅85mm)装備。カバーをめくってロックする必要がありません。
エアベント機構:左右ミラー部のエアベント機構が、湿気を排出します。
前後判別:チェーンホールのフロント側を赤、リア側を黒に分けて前後の判別ができます。

サイズM 適合サイズ(cm)全長/195、全高/135、全幅/100、シート高/80、リヤ上幅/20、リヤ下幅/45 ブラック

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:265

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24771119
2025-10-01
用途:
普段使い
医療・福祉・介護関連業

今までは安さ優先で2千円から3千円の物を使用してました。今回はこちらを購入し気がついた点としては、ミラーの形があるのでしっかりバイクにフットします。またカバー下の部分が紐で縛られるのでゴム性の物よりしっかり固定できます。付属の耐熱シートをシールでシートの内側から貼りマフラー部分の熱を遮断できるので便利です。生地は流石に今までの物よりしっかりしており裏生地がバイクシートを汚す感じもなさそうです。後は長く使ってみないとわかりませんが良い感じです。

2025-12-05
用途:
バイクのカバー
ハマイ景観企画 様 (建設業・工事業)

思った以上に良い製品です。大きさもばっちりでした。

2024-11-27
用途:
オートバイの保管時
建設業・工事業

現在使用したものが、経年劣化にて破けてしまった為、急遽代替商品が必要になり、DATONA製バイクカバ-を購入しました。
流石にバイク部品メーカの製品であり、作りがしっかりしてます、今後降水時の対応性、バイクへの結露対策などの適応性を調べて見たいと思います、

2025-02-06
用途:
愛車のカバーに
山本ケミカル株式会社 様

ガレージに入れていても埃被ったりしてくるのでつけてみた。
シルバーよりもブラックがかっこいい。
マフラーの熱にも対応できるのがいい。

対象商品:
24771119
2024-03-22
用途:
自転車用
安房運輸株式会社 様

バイク用ですが、スポーツバイク(自転車用)に購入、防水がしっかりしていてよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
19621833
2024-03-28
用途:
駐車場が無いので、保管の為のカバーに使用しました。
その他業種

スズキ250レプリカ用に使った、LLだから少し大きいかったです。250のトレール用だったら、丁度良いと思います。

対象商品:
25842575
2025-02-24
用途:
駐車場のバイク保管

以前使っていた物より生地が厚く、水の浸透が無くなった。

対象商品:
19621833
2024-03-13
用途:
レブルに使ってます。
マルク 様 (卸売・小売業)

レブルに使ってます。サイズも余裕で快適です。ベルトもついているので風が強くても大丈夫です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする