ダイハツ・トヨタ車用リアカメラ接続アダプター(20P)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25843389 品番AG778CA-D
参考基準価格(税別)¥4,750 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
用途AG713CA-D後継モデル セット内容カメラ接続アダプター (1) RCA変換アダプター (1) 結束バンド (2) エレクトロタップ (2)両面テープ (1)取付・取扱説明書 (1) 保証書 (1) 電源電圧DC12V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×37×13.5 消費電流100mA
注意
※車両に純正リアカメラが付いているかをご確認ください。 またお客様の車種が適合車であるか、 十分にご確認ください。
※取り付けるナビゲーション(モニター)にリアカメラ入力端子やVTR端子(どちらもピン端子)があることを確認してください。
※必要に応じて、 ビデオ延長ケーブル等をご自身でご準備ください。
※ガイドラインはナビゲーション(モニター)で設定してください。 ナビゲーション (モニター)にガイドラインの表示機能がない場合には表示できません。
※本製品は、日本国内で車検を受けた車両専用に設計された製品であり、メーカーが認める適合車両以外への取付、 および日本国外での販売や使用を禁止しています。 万が一、 日本国外で使用されたとしても、一切の責任・保証を負いませんのでご理解ください。
※本製品の取り付け・配線には、 専門技術、 専門工具と経験が必要です。 お買い上げの販売店、もしくは取り付け専門業者での取り付けをおすすめします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする