0671-03 MPフーズ 金検 バンド アラム 25843529 0671-03 MPフーズ 金検 バンド アラム 25843529

MPフーズ 金検 バンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100本) 注文コード 25843529 品番 0671-03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

金属検出機で検出できる素材を使用した結束バンドです。
食品工場などの異物混入対策に最適です。
改正前食品衛生試験適合品
破片サイズによる検知漏れを減らすため150mmも他サイズと同じ幅広にしております。
(MPF結束バンド専用のニッパーも、0679-01もご検討ください。切断面の角部を丸く仕上げ、ケガなどのリスクを軽減することができます)

質量(g)160 寸法L(mm)200 寸法C(mm)6 結束径(Φmm)8〜47 用途食品工場の異物混入を防止するのに最適な製品になります。 材質66ナイロン ブルー 使用温度範囲(℃)-40〜85 寸法A(mm)5 寸法D(mm)8 寸法B(mm)8.2 寸法T(mm)1.1 ループ引張強度最小値(N[kgf])250
注意
※ご使用の検知機の設定や、食品の物性等により、検出できる破片の大きさにはばらつきがあります。ご使用に際しては必ず貴社の責任において事前テストを行い充分に評価し、安全性ならびに使用目的に適合するかご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする