「※ラインナップは3色、必ず色のご確認をお願い致します」

0771-12 MPフーズX 検バンド アラム 25843574 0771-12 MPフーズX 検バンド アラム 25843574

MPフーズX 検バンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100本) 注文コード 25843574 品番 0771-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

X線検査機での検出に特化し、より細かい破片で検知可能な素材を使用した結束バンドです。
X線検査機で異物を検査される食品工場などの異物混入対策に最適です。
破片サイズによる検知漏れを減らすため150mmも他サイズと同じ幅広にしております。
(MPF結束バンド専用のニッパー0679-01Aもご検討ください。切断面の角部を丸く仕上げ、ケガなどのリスクを軽減することができます)
改正前食品衛生試験適合品

用途食品工場の異物混入を防止するのに最適な製品になります。 材質66ナイロン ローズグレー 質量(g)130 使用温度範囲(℃)-40〜85 寸法L(mm)150 寸法A(mm)5 寸法D(mm)8 寸法B(mm)8.2 寸法C(mm)5 寸法T(mm)1.1 結束径(Φmm)8〜35 ループ引張強度最小値(N[kgf])230
注意
※ご使用の検知機の設定や、食品の物性等により、検出できる破片の大きさにはばらつきがあります。ご使用に際しては、必ず貴社の責任において事前テストを行い、充分に評価し、安全性ならびに使用目的に適合するかご確認下さい。
※MPフーズXシリーズはX線検査機専用製品です。金属検知機やマグネットトラップでは検知やキャッチすることができません。金属検知機やマグネットトラップをお使いの場合は、従来品のMPフーズ製品をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする