日動工業
日動工業の 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
日動工業の 高圧洗浄機
高圧洗浄機 ジェットクリーナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25843644
品番
NJC110C-10M
参考基準価格(税別)
¥49,500
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
洗浄作業を簡単にする強力パワー、噴射角度も思いのまま!
最大水圧11MPa(110bar)
高圧のジェット水流で、車や外構などを洗浄。
噴射角度は〜100度まで無段調節が可能です。
用途
車や外構などの洗浄
付属品
噴射ノズル、洗剤ノズル、トリガーガン、延長管、高圧ホース、吸入口用ジョイント、目詰まり除去用ピン
仕様
電線種:VCTF2.0mm
2
×2心
質量(kg)
4.7
色
白
消費電力(W)
990
定格電圧(V)
100
定格電流(A)
10.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
328×262×674
ホース長さ(m)
10
電線長さ(m)
5
入力プラグ
2Pプラグ
噴射角度
〜100度まで(無段階調整)
運転音(dB)
77
吐出水量(L/h)
295
使用環境温度(℃)
5〜50
吐出水量(L/min)
4.9
使用場所
屋内・屋外兼用型
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
IPX5
最大使用水圧(Mpa)
11、常用水圧:6.5
注意
※本製品は水道水のみ対応しています。農業用水・川・池の水は絶対に給水しないで下さい。
※洗剤ノズルに使用する洗剤は中性洗剤をご使用下さい。酸性やアルカリ性の洗剤は使用できません。
※本製品は日本国内でのみご使用になれます。
※引火性・可燃性・爆発性・発火性のもの付近では使用しないで下さい。
※50℃以上の水は使用しないで下さい。
※100V専用です。
商品説明動画
電源式高圧洗浄機 ジェットクリーナーの登場です!強力パワーでプロ仕様の電源式高圧洗浄機 ジェットクリーナー2機種の紹介です。
参考になった