チェアマット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25843739 品番 FB1213420ERA
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

丈夫なポリカーボネート製チェアマットです。ポリカーボネートは航空機の窓や防弾ガラスの製造に使われており、透明で耐久性があります。硬質で丸まることがなく、欠け・変色・臭いの心配もありません。チェアマットの裏面にすべり止めが付いているのでズレにくいです。 フローリングや畳、毛足の短いカーペットで使用できます。耐熱温度140℃。床暖房の床でも安心して使用できます。ただし熱源の近く(コタツの周辺等)でのご使用は避けて下さい。

用途丈夫なポリカーボネート製チェアマットです。フローリングや畳、毛足の短いカーペットで使用できます。床暖房対応。 材質ポリカーボネート クリア 寸法(縦×横×厚さ)(mm)1200×1340×2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする