ミヅシマ工業
ミヅシマ工業の ゴミ箱
ミヅシマ工業の 分別用ゴミ箱
ミヅシマ工業の 分別用ゴミ箱本体
MSERIES中型屑入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ホワイト(艶消し)
注文コード
25843818
品番
362-1111
参考基準価格(税別)
¥149,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
主張を抑えながら体裁と存在感を意識した中型屑入です。
様々な設置状況でも気兼ねなく利用空間に溶け込みます。
5種類の分別表記が御座います。
用途
学校、病院、公共施設、レジャー施設、複合施設等
材質
本体:スチール(粉体塗装・艶消し)+POM、中容器:ポリプロピレン(再生100%)、アジャスター:鉄+ポリプロピレン(再生20%)
質量(kg)
34.5
色
ホワイト(艶消し)
タイプ
屋内用
内容量(L)
60
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)
540×360×1020
アズワン品番
64-9333-17
グリーン購入法
適合
表記
可燃ゴミ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません