M-164MUI 深皿(ミューズ) スリーライン 25844447

深皿(ミューズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法(mm)181×34
容量(mL)410
内容量1個注文コード25844447品番M-164MUI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,060

パールカラーのグレーズを採用することで、ひと味違ったきらめきを放ちます。フードコートなど、ポップな食空間を演出します。

用途
外食、従食、カフェテリア
材質メラミン適合296-OP寸法(mm)181×34容量(mL)410対応食器洗浄機、消毒保管庫
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする