曜日別特売
103-SI 19cmクープ皿(アイボリー) スリーライン 25844745

19cmクープ皿(アイボリー)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
25844745
品番
103-SI
参考基準価格(税別)¥740販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
¥589

業務用食器としての機能性、使いやすさを追求したカタチです。シンプルなフォルムはあらゆるシーンでご使用いただけます。

用途
外食、従食、カフェテリア
材質
メラミン
寸法(mm)
192×37
容量(mL)
630
対応
食器洗浄機、消毒保管庫

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする