ワンタフト歯ブラシ 歯科専用部分・歯間・矯正用磨き 12本 キャップ1個付

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(12本) 注文コード 25845900 品番 M-0848
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ワンタフト歯ブラシなら、気になる部分をピンポイントで磨けます。
毛のカット具合やハンドル・ヘッドの角度など、歯科医院様と共に考えたワンタフト歯ブラシです。
奥歯の奥や前歯の裏、歯間、歯と歯茎の間、歯並びが気になる方や矯正器具を使用されている方の汚れ・歯垢をしっかり磨けます。
1本ずつクリスタルパック(OPP袋)で包装しています。
僅かな炭化促進剤をハンドルの原料に加えることで、歯ブラシの燃焼処分時に発生する二酸化炭素を従来より34.78%削減できるハンドルに変わりました。
紙パッケージは”適切な森林管理・FSC認証”です。

用途歯科専用部分磨き用。 材質(毛)ナイロン、(ハンドル)ポリプロピレン アソート 質量(g)7/本 硬さやわらかめ 寸法(Φmm×Lmm)(ブラシ部)4×7 穴数1穴 耐熱温度(℃)約80 寸法(長さL×幅W)(mm)174×12 入数12本
注意
※歯磨き以外には使用しないで下さい。
※乳幼児のお子様が使うときは目を離さないでください。
※歯ブラシを口に入れたまま歩き回ったり、不安定な場所での使用は避けてください。
※強く磨くと歯や歯茎を傷めますのでご注意ください。
※使用後はよく水を切って乾燥させてください。
※歯ブラシを衛生的にお使い頂くためにも、1ヵ月程でのお取替えをお勧めします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-26
用途:
機械加工のくず落としや給油
ブレインビジョン株式会社 様

小さいので、奥の角や穴の中のなどのゴミを掻き出すのに便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする