色シルバー
使用地区一般地
付属品浄水カートリッジ(JF-45N)、浄水ホース、取付ブラケット、接続プラグほか
仕様吐水口回転規制範囲:100°
呼び径(mm)13
弁仕様逆止弁
適合場所キッチン
機能先端タッチレスセンサー、自動センサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ルミナスサイン、検知音出力、ホース引出し機能、水受けタンクレス、お掃除楽々台座、クイックジョイント
取付穴径(Φmm)37±2
ホース長さ(mm)350
吐水口長さ(mm)232
吐水口高さ(mm)155
給電方式電源式