曜日別特売
JF-NAH461SYN(JW) キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュハンズフリー(浄水器ビルトイン型) 電源式 H6タイプ INAX(LIXIL) 25846460

JF-NAH461SYN(JW) キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュハンズフリー(浄水器ビルトイン型) 電源式 H6タイプ INAX(LIXIL) 25846460
JF-NAH461SYN(JW) キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュハンズフリー(浄水器ビルトイン型) 電源式 H6タイプ INAX(LIXIL) 25846460
JF-NAH461SYN(JW) キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュハンズフリー(浄水器ビルトイン型) 電源式 H6タイプ INAX(LIXIL) 25846460
JF-NAH461SYN(JW) キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュハンズフリー(浄水器ビルトイン型) 電源式 H6タイプ INAX(LIXIL) 25846460
JF-NAH461SYN(JW) キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュハンズフリー(浄水器ビルトイン型) 電源式 H6タイプ INAX(LIXIL) 25846460
JF-NAH461SYN(JW) キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュハンズフリー(浄水器ビルトイン型) 電源式 H6タイプ INAX(LIXIL) 25846460
JF-NAH461SYN(JW) キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュハンズフリー(浄水器ビルトイン型) 電源式 H6タイプ INAX(LIXIL) 25846460

キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュハンズフリー(浄水器ビルトイン型) 電源式 H6タイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
使用地区寒冷地
シルバー
内容量1個注文コード25846460品番JF-NAH461SYN(JW)
参考基準価格(税別)¥168,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

吐水口の下に洗い物があるとセンサーが感知して自動吐水する高性能センサーを搭載したハイグレードタイプです。

シルバー使用地区寒冷地付属品浄水カートリッジ(JF-45N)、浄水ホース、取付ブラケット、接続プラグほか仕様吐水口回転規制範囲:100°呼び径(mm)13弁仕様逆止弁適合場所キッチン機能先端タッチレスセンサー、自動センサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ルミナスサイン、検知音出力、ホース引出し機能、水受けタンクレス、お掃除楽々台座、クイックジョイント取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(mm)350吐水口長さ(mm)232吐水口高さ(mm)155給電方式電源式
関連資料:(4.3MB)

商品説明動画

タッチレス水栓ナビッシュ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする