曜日別特売
ND-103RY 19cmクープ皿(ブルーロイヤル) スリーライン 25846933

19cmクープ皿(ブルーロイヤル)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
25846933
品番
ND-103RY
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
¥789

高級洋食器として古くからヨーロッパで親しまれている、玉ねぎをアレンジした柄です。形状も優雅な曲線で、格調高くデザインされています。

用途
外食、カフェテリア
適合
295-OP
材質
メラミン
寸法(mm)
190×42
容量(mL)
690
対応
食器洗浄機、消毒保管庫

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする