※サンプル画像(蓋のみです。身は別売です)
スリーライン
汁椀(外黒内朱)(汁椀)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
25847685
品番
GW-134
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
デザイン、色合い、サイズと豊富です。お店の雰囲気や料理に合わせてお選びいただけます。
用途
外食、従食、病院、福祉
材質
メラミン
寸法(mm)
113×35
容量(mL)
-
タイプ
蓋
対応
食器洗浄機、消毒保管庫