マイゾックス
マイゾックスの 水平器・水準器・墨出器
マイゾックスの 墨打器/墨差し
マイゾックスの 水糸
水糸ストップ(2個入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25847686
品番
MIZ-ST
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
路盤管理の水糸張りが簡単
水糸をしっかり固定、溝があるからズレにくい。
引っかけるだけの簡単&スピード固定。
寸法(mm)
約25×73×43
質量(g/個)
約30
適合寸法(mm)
【ロッド】幅60、厚さ6、【水糸】Φ3
注意
※ロッド・水糸は付属しません。