※サンプル画像(蓋は別売です)
スリーライン
汁椀(外黒内朱)(汁椀)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
25847728
品番
GW-332
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥420
この商品は
容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
デザイン、色合い、サイズと豊富です。お店の雰囲気や料理に合わせてお選びいただけます。
用途
外食、従食、病院、福祉
材質
メラミン
寸法(mm)
94×56
容量(mL)
200
タイプ
身
対応
食器洗浄機、消毒保管庫