曜日別特売
M-483SI 丸皿(志野) スリーライン 25848358

丸皿(志野)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個寸法(mm)130×26注文コード25848358品番M-483SI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥820

1975年の登場以来いまも愛され続けている「志野」。もの静かで簡素なたたずまいが魅力となっています。

用途外食、病院、福祉材質メラミン適合P-206寸法(mm)130×26対応食器洗浄機、消毒保管庫
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25848428
2020-02-02
用途: 飲食店のホールで使用
飲食業

いい柄です。
軽すぎず、安っぽくないところもいいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする