スリーライン
小鉢
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
25851018
品番
M-708HYUP
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
高級感あふれる和食器シリーズです。特別なおもてなし料理はもちろんのこと、通常のメニューも上品に優雅に彩ります。
用途
外食、福祉
材質
メラミン
寸法(mm)
79×33
容量(mL)
85
対応
食器洗浄機、消毒保管庫