スリーライン
丼(双彗)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
直径(Φmm)
119
175
160
150
133
119
容量(mL)
440
1200
910
760
560
440
高さ(mm)
74
83
75
76
74
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25853249
品番
M-121D
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
愛らしい「花囃子」、個性的な「刷毛目」、素朴な「陶庵」…。ロクロ目を表現した肉厚の丼は陶器に近い風合いを再現しています。
用途
外食、病院、福祉
材質
メラミン
適合
F-34BK
容量(mL)
440
直径(Φmm)
119
高さ(mm)
74
対応
食器洗浄機、消毒保管庫