スリーライン
丼(溜内黒)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
直径(Φmm)
133
160
150
133
容量(mL)
560
910
760
560
高さ(mm)
74
75
76
74
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25854098
品番
M-120TMK
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
手彫り感覚の味わいある器です。落ち着いた色合いが趣を感じさせ、料理をゆっくり味わいたくなるほどです。
用途
外食、病院、福祉
材質
メラミン
適合
F-31BK
容量(mL)
560
直径(Φmm)
133
高さ(mm)
74
対応
食器洗浄機、消毒保管庫