スリーライン
8寸深皿(溜内黒)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25854116
品番
G-954TMK
参考基準価格(税別)
¥2,180
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
手彫り感覚の味わいある器です。落ち着いた色合いが趣を感じさせ、料理をゆっくり味わいたくなるほどです。
用途
外食、病院、福祉
適合
YS-301P
材質
メラミン
寸法(mm)
230×49
容量(mL)
980
対応
食器洗浄機、消毒保管庫