僭越ではございますが、私よりサイズを申し上げます。
外径:約19mm 内径:約15mm 高さ:約15mm 厚さ:約1.2o
※素人実測のため多少の誤差はご了承下さい
チェーンソーは“型式”で調べると純正部品が出てくる場合もあります
例:ゼ〇ア純正ポンプ 品番285081900
サイズや形が違うと低評価なのは間違いない (^^)
結構不良・エンジンがかからない原因として多いプライマリポンプ すぐに硬化して…これで安く良質 数台一度に交換したので助かってます
背負い動噴で使用するのに、使用していたのが割れたので、交換用品として購入しました。
天気の関係で、モノタロウでの購入で早く届いたので、消毒作業に間に合うことができてよかったです。
古くなると必ず潰れる部品。ワルボロ純正品(キャブ刻印WYL WYK WYJ用)だと思います。
同じ商品と思われる丸山BIG-Mの約1/3の値段にも満足しています。
マキタの草刈り機 MEM262(後期型)に使用 ピッタリサイズでした。 純正部品の供給が終了していたので助かりました。 ちなみに前期型はサイズが違うので注意を。
純正ですから、何も考えずに取り付け出来ました。ただ、2台目は純正以外でもすんなりついたので、純正の必要はないのかもしれません。今後、耐久度の差が出てくるのか確認をしていきたいと思います。
三菱のエンジンが付いた草刈機のプライミングポンプに使えました。サイズも丁度良かったです