曜日別特売
M-215REA 20cm深皿(花かんむり)(メラミンエックス) スリーライン 25855489

20cm深皿(花かんむり)(メラミンエックス)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法(mm)202×46
内容量1個注文コード25855489品番M-215REA
参考基準価格(税別)¥1,440販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

ニュークックチルに対応。使いやすく、機能性の高いデザインを追及したシリーズです。

用途
病院、福祉
寸法(mm)
202×46
材質
メラミンエックス
容量(mL)
770
対応
食器洗浄機、消毒保管庫

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする