スリーライン
深皿(ハミングone)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
25858788
品番
GER-116
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
温冷配膳車に対応し、蓋や皿カバーもご用意。可憐な蘭の花をモチーフにしたやさしいデザインが特徴です。
用途
病院、福祉
材質
メラミン
適合
306-OP
寸法(mm)
130×30
容量(mL)
180
対応
食器洗浄機、消毒保管庫