スリーライン
丸小鉢(マルジュ)(フィット)(スモールウェアコレクション)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
25860224
品番
M-122HTA
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
アイテムごとに色柄が異なる「フィット」シリーズはトレイメイクした際のアクセントとして食事に彩りを加えます。
用途
病院、福祉
材質
ハイブリッドメラミン
適合
P-215
寸法(mm)
95×29
容量(mL)
90
対応
食器洗浄機、消毒保管庫