曜日別特売
AID-111 深皿(デュオ) スリーライン 25860547

深皿(デュオ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード25860547品番AID-111
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,180

3色の木の葉をモチーフにした、若々しいイメージの食器です。爽やかでやわらかな色合いが、心をなごませてくれます。

用途病院、福祉材質メラミン適合AI-201寸法(mm)180×29容量(mL)320対応食器洗浄機、消毒保管庫
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする