M-352BK 小鉢 スリーライン 25861308

小鉢

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個種別注文コード25861308品番M-352BK
参考基準価格(税別)¥2,280販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

すくいやすく、持ちやすいカタチの食器です。蓋つきですから料理の乾燥を防ぎます。視認性にも富んだ黒もご用意しました。

用途
病院、福祉
材質メラミン種別寸法(mm)150×136×43容量(mL)300対応食器洗浄機、消毒保管庫
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする