スリーライン
スリーラインの 客室備品・アメニティ
スリーラインの アメニティ
アメニティカップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25861518
品番
M-354P
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
しっかり持って、しっかり飲める。滑り落ちをなくす大きなグリップが特徴です。
用途
病院、福祉
適合
M-355BK
材質
メラミン
寸法(mm)
115×85×84
容量(mL)
270
対応
食器洗浄機、消毒保管庫
注意
※蓋は付属しておりません。