スリーライン
カップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
25861554
品番
M-3P
参考基準価格(税別)
¥1,220
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
パステルトーン、ビビッドカラー、絵柄ものと多彩に揃いました。どれも使いやすい形状となっています。
用途
病院、福祉
材質
メラミン
容量(mL)
260
適合
M-3FREI
寸法(mm)
97×127×68
対応
食器洗浄機、消毒保管庫