M-3UNA カップ スリーライン 25861579

カップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード25861579品番M-3UNA
参考基準価格(税別)¥1,910販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

パステルトーン、ビビッドカラー、絵柄ものと多彩に揃いました。どれも使いやすい形状となっています。

用途病院、福祉材質メラミン容量(mL)260適合M-3FREI寸法(mm)97×127×68対応食器洗浄機、消毒保管庫
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする