性能的なものは詳しく分かりませんが、純正品ですので耐用年数はあると思います。
ディーラー交換だと高いので、自分で交換しています。取り付けも回すだけなので簡単です。
車検時に交換してなかったので購入。純正部品が購入出来るので助かってます。
ホンダアコードツアラーに使用.純正なので問題なく収まります.猛暑の夏にオーバーヒート予防にお勧めです.別途購入したやけど防止キャップも完璧でした.
某量販店で他社製品を購入するなら、やはり安心感を求めたい。メーカー純正部品が安心です。
ラジエターキャップチューニングとして「ハイプレッシャーキャップ」等がありますが、ノーマルのラジエターにキャップだけハイプレッシャーにしますとラジエター本体の寿命にかかわりますので、ラジエターキャップだけはノーマル派です。ネット上には10年に1度、車検事など、交換時期に関しては色々な意見がありますが、当方は3年に1度程度の交換をしています。また、こちらのキャップはリニューアル後のキャップで中の構造が若干異なりますので前よりも良くなってるのかな?とは思います。
古いHM2バモスに使用しました。安心の純正ですし、簡単に交換できる部品なのでとりあえずのメンテナンスに最適だと思います。