スリーライン
丸深皿(なかよし)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
25864257
品番
M-605NK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥610
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
親子だったり、仲間だったり…。仲むつまじい動物や魚たちを彩った可愛いデザインの器です。
用途
保育、病院
材質
メラミン
適合
136-OP
寸法(mm)
122×35
容量(mL)
160
対応
食器洗浄機、消毒保管庫