曜日別特売
SLH-366 16.5cm深皿(リトルムーン) スリーライン 25864878

16.5cm深皿(リトルムーン)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード25864878品番SLH-366
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

宇宙の愉快なキャラクター。ロケットに乗って会いにいきませんか。子どもたちの食事に夢と希望を与えます。

用途
保育、病院
材質メラミン適合P-203寸法(mm)165×36容量(mL)440対応食器洗浄機、消毒保管庫
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする