スリーライン
スリーラインの キッチン・調理用品
スリーラインの ボール・ざる・漬物・米びつ
スリーラインの ボウル
11cm水切りボール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25865237
品番
TBE-110GD
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
普通食とアレルギー食をグリーンとピンクの2色に分けて盛り付けできます。カエルとアヒルのイラストが可愛いアクセントに!
材質
強化磁器
容量(mL)
220
用途
保育
寸法(mm)
107×50
対応
電子レンジ、食器洗浄機、消毒保管庫
電子レンジ
○