曜日別特売
TKE-160IT 深菜皿(いつも一緒) スリーライン 25865264

深菜皿(いつも一緒)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法(mm)166×33
内容量1個注文コード25865264品番TKE-160IT
参考基準価格(税別)¥1,940販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

子グマがイルカと一緒に水中を泳いだり、トリと楽しそうに大空を飛んだり。ほほ笑ましい空想の世界が食事を楽しくします。

用途
保育
寸法(mm)
166×33
材質
強化磁器
エコマーク認定
認定
対応
電子レンジ、食器洗浄機、消毒保管庫
エコマーク認定番号
10 128 037

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする