スリーライン
スリーラインの キッチン・調理用品
スリーラインの ボール・ざる・漬物・米びつ
スリーラインの ボウル
水切りボール(いつも一緒)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25865359
品番
TBE-125IT
参考基準価格(税別)
¥1,490
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
子グマがイルカと一緒に水中を泳いだり、トリと楽しそうに大空を飛んだり。ほほ笑ましい空想の世界が食事を楽しくします。
材質
強化磁器
容量(mL)
320
用途
保育
寸法(mm)
124×50
サイズ(cm)
12.4
対応
電子レンジ、食器洗浄機、消毒保管庫
電子レンジ
○