曜日別特売
TKE-90AO 深菜皿(青空の下で) スリーライン 25865499

深菜皿(青空の下で)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法(mm)95×24
内容量1個注文コード25865499品番TKE-90AO
参考基準価格(税別)¥960販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

クマやリスといっ森の動物たちが仲良く登場する強化磁器シリーズです。愛らしい表情に子どもたちもきっと大喜び!

用途保育材質強化磁器寸法(mm)95×24エコマーク認定認定対応電子レンジ、食器洗浄機、消毒保管庫エコマーク認定番号10128037
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする