スリーライン
スリーラインの キッチン・調理用品
スリーラインの ボール・ざる・漬物・米びつ
スリーラインの ボウル
水切りボール(青空の下で)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25865508
品番
TBE-125AO
参考基準価格(税別)
¥1,490
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
クマやリスといっ森の動物たちが仲良く登場する強化磁器シリーズです。愛らしい表情に子どもたちもきっと大喜び!
材質
強化磁器
容量(mL)
320
用途
保育
寸法(mm)
124×50
サイズ(cm)
12.4
対応
電子レンジ、食器洗浄機、消毒保管庫
電子レンジ
○